Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 0.5mm² Kupfer, blank Rot H05Z-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080634
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52876
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Kupferlitze
Litze, Typ=52876, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS 7622 Part 1+2 DIN EN 50525-1 DIN EN 60332-1-2 DIN EN 60811-403 DIN EN 61034-1+2 DIN VDE 0285-525-1 DIN VDE 0473-811-403 DIN VDE 0482 Part 1034-1+2 DIN VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1-2 IEC 61034-1+2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DM
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
915 g
Tiefe:
164 mm
Bruttogewicht:
915 g
Breite:
164 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12616*
€ 0,17816*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1917*
€ 0,2693*
1 Tag
8700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2103*
€ 0,2903*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,1696*
€ 0,3269*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2699*
€ 0,3599*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 35,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52885
ab € 5,45*
Ähnlich
Helukabel
52894
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.