Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiver Tastkopf, 400MHz, 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082421
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZH10
EAN/GTIN:
     4250138106433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Passiver Tastkopf, Typ=RT-ZH10, Bandbreite=400 MHz, Leitungslänge=2 m, Nennspannung=1 kV, Art der Prüfspitze=Passiver Hochspannungstastkopf, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=HMO2000 HMO1000 RTO RTM RTE, Inhalt=BNC Adapter 5.0-L, Coding Rings (Set) 3x 4 Colours, Flexible Adapter 5.0-L, Ground Lead 22cm (2), Ground Lead 22cm to 4mm Banana Plug, Insulating Cap 5.0-L, Operating Manual, Protection Cap 5.0-L, Safety Alligator Clip (2), Solid Tip 0.8mm (5), Spring Tip 0.8mm (5), Sprung Hook 5.0-L (2), Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
66 mm
Nettogewicht:
988 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
988 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Passiver Tastkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 532,53*
€ 616,49*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,03*
€ 616,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 547,84*
€ 631,70*
Frei Haus
ab € 534,02*
€ 636,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,70*
€ 739,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,79*
€ 673,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.5050.04
ab € 7.092,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.582,79*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.221,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.230,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-202
ab € 2.453,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-302
ab € 3.343,59*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.188,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.318,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.876,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.924,74*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.944,37*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-204
ab € 3.042,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-304
ab € 4.087,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1005P12
ab € 1.692,61*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1005P14
ab € 2.452,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.