Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontabdeckung, RTB2000, RTM3000, RTA4000 Oscilloscope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082441
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB-Z1
EAN/GTIN:
     4250138105443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop rohde
oszilloskop
Frontabdeckung, Typ=RTB-Z1, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Frontabdeckung, Geeignet für=RTB2000, RTM3000, RTA4000 Oscilloscope
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
67 mm
Nettogewicht:
579 g
Tiefe:
425 mm
Bruttogewicht:
579 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Frontabdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 105,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 105,15*
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 107,30*
€ 6,90*
ab € 97,65*
€ 117,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 122,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.229,12*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.241,79*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.182,85*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.317,69*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.875,36*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.912,20*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.953,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.