Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsstopfen M6 IP67 Polyamid 66 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082598
Hersteller:
     W. L. Gore Associates GmbH
Herst.-Nr.:
     PMF 100600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Druckausgleichsstopfen, Typ=PMF 100600, Drehmoment max.=300 Nmm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Höhe=11.5 mm, Farbcodierungen=RAL 9011, Farbe Lüftungsöffnungen=Schwarz, Luftstrom=300 ml/min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=Polyamid 66, Membraneigenschaften=Ölabweisend, Montageart=Verschraubung, Gewindegrösse=M6, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-14 IEC 60529 IEC 60068-2-78 ETSI EN 300 019-2-2 IEC 60068-2-64 UL 94 VTM-0, Serien=Screw-In
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
0,590 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,59 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481409090
Weitere Suchbegriffe: Druckausgleichsstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.