Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsstopfen 7.8mm IP66 PBT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082602
Hersteller:
     W. L. Gore Associates GmbH
Herst.-Nr.:
     PMF 200521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Druckausgleichsstopfen, Typ=PMF 200521, Durchmesser Einbauöffnung=7.8 mm, Höhe=12.9 mm, Farbcodierungen=RAL 9011, Farbe Lüftungsöffnungen=Schwarz, Luftstrom=2000 ml/min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=PBT, Membraneigenschaften=Ölabweisend, Montageart=Schnappverschluss, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=IEC 60529 IEC 60068-2-78 ETSI EN 300 019-2-2 IEC 60068-2-64 ASTM G155-05a, Serien=Snap-In
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481409090
Weitere Suchbegriffe: Druckausgleichsstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.