Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband 1.65mm² Verzinntes Kupfer 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083027
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1230 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirm-Geflechtsband
Drahtgeflechtband
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Erdungsband, Typ=1230 SV005, Breite=4.76 mm, Länge=30 m, Querschnitt=1.65 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Bandmaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
473 g
Tiefe:
73 mm
Bruttogewicht:
473 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
7413000090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 69,05*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 99,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 103,33*
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 106,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,33*
€ 122,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,16*
€ 120,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,04*
€ 111,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,51*
€ 102,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,47*
€ 99,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 74,90*
€ 89,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,49667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3963 240
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.