Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 20 ... 90 °C, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083249
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     602030/02-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Thermostat, Typ=602030/02-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-, Regeltemperatur max.=90 °C, Regeltemperatur min.=20 °C, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=602030 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
109 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Weitere Suchbegriffe: Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.