Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, SD, 1GB, 28MB/s, 23MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083343
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KS1GR-808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
micro SD
Speicherkarte, Typ=KS1GR-808, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=28 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=23 MB/s, Speicherkapazität=1 GB, Farbe=Schwarz, Garantie=5 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=Class 10, Serien=808, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 32,84*
€ 8,95*
ab € 24,17*
€ 34,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.