Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrerbit, M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083679
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     270014
EAN/GTIN:
     4007140108289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombigewindebohrerbit, Typ=270014, Bohrungsdurchmesser=7.2 mm, Bohrungsgrösse max.=-999, Material Elektrowerkzeug=HSS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
11,300 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
11,3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207401000
Weitere Suchbegriffe: regelgewindebohrer m3 ruko, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m3, Kombigewindebohrerbit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,82*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 10,30*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.