Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, CKR, 1 Schliesser, 20A, 280V, Klemmenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083997
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CKRA2420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=CKRA2420, Breite=81.3 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=99 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=20 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=22.5 mm, Steuerspannung max.=280 V, Steuerspannung min.=110 V, Anschlussart=Klemmenanschluss, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=CKR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
292 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
292 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 75,76*
€ 6,90*
ab € 70,09*
€ 98,80*
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 108,16*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 108,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,95*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.