Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, CKR, 1 Schliesser, 30A, 530V, Klemmenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084008
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CKRD4830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=CKRD4830, Breite=81.3 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=81.9 mm, Lastspannung max.=530 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=30 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=22.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Klemmenanschluss, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=CKR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
290 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
290 g
Breite:
109 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 104,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 107,56*
€ 6,90*
ab € 77,95*
€ 109,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213896
ab € 69,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.