Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 10A, 250V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084905
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF08PUBYOMB
EAN/GTIN:
     4548583798236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=PYF08PUBYOMB, Breite=31 mm, Höhe=45 mm, Länge=90 mm, Pins=8, Pole=2, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Relais der Serie MY2, G3FM, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,44*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 6,62*
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 7,82*
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,87*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYDN-15.5-080R
ab € 2,78*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-020Y
ab € 0,91*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-030R
ab € 1,30*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-030S
ab € 1,30*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-200Y
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.