Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen VE%3DPackung à 2 Stück UNC 4-40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084932
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
fct gewindebolzen
Gewindebolzen, Typ=173112-0248, Alternative (Alias)=F-GSCH1/5-K129SN, Länge=10.7 mm, Gewindegrösse=UNC 4-40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 0,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.