Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 1x2x0.32mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 152m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084963
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3106A.00152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=3106A.00152, Adern=3, Elektrische Kapazität=36 pF/m, Litzen=7, Manteldurchmesser=7.7 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=152 m, Paare=1, Querschnitt=0.32 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=60 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Isoliermaterial=HDPE, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
215 mm
Nettogewicht:
10000 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
10000 g
Breite:
315 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
152
Frei Haus
ab € 5,12375*
€ 6,37375*
152
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,74*
2
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 10,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Pakete
€ 6,37375*
€ 7,58476
pro Paket
ab 6000,001 Pakete
€ 5,12375*
€ 6,09726
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 5,12375* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Pakete
Mindestbestellmenge: 152 Pakete ( entspricht € 968,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.