Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel FRNC 1x2x0.32mm² Kupfer, blank Weiss 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084978
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7703NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Mehradriges Kabel, Typ=7703NH.00305, Adern=2, Elektrische Kapazität=40 pF/m, Manteldurchmesser=4.5 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Paare=1, Querschnitt=0.32 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-15 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Weiss, Isoliermaterial=FPE, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=FRNC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
9000 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
9000 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, Mehradriges Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 2,32397* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 807,25*
€ 960,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 803,12*
€ 955,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 779,00*
€ 927,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 755,13*
€ 898,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 708,81*
€ 843,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.