Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 100W, 15Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085096
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155100 15R F
EAN/GTIN:
     653415286929
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=RND 155100 15R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=26 mm, Länge der Einheit=65.4 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=15 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±60 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.