Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 100W, 330Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085104
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155100 330R F
EAN/GTIN:
     653415286844
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=RND 155100 330R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=26 mm, Länge der Einheit=65.4 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=330 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±30 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.