| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30085105 Herst.-Nr.: RND 155100 33R F EAN/GTIN: 653415286837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtwiderstand, Typ=RND 155100 33R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=26 mm, Länge der Einheit=65.4 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±60 ppm/°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | ID | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 74 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 74 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533290000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |