Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 200W, 330Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085125
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155200 330R F
EAN/GTIN:
     653415286677
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=RND 155200 330R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=45 mm, Länge der Einheit=89 mm, Nennleistung=200 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=330 Ω, Anschlussart=Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±30 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
430 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
430 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 30,39*
€ 8,95*
ab € 21,81*
€ 32,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.