| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30085225 Herst.-Nr.: RND 15550 22R F EAN/GTIN: 653415285762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtwiderstand, Typ=RND 15550 22R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=30 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=17 mm, Länge der Einheit=50.1 mm, Nennleistung=50 W, Nennspannung (DC)=2.5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=22 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±60 ppm/°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 30 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 30 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533290000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |