Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkontaktgeber, BZOIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085448
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BZOIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 250v
schlüsselschalter
Tastkontaktgeber, Typ=BZOIK, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubenklemme, 2.5 mm², Geeignet für=Schalter, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
16,800 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
16,8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Tastkontaktgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,95*
€ 14,15*
9 Tage
248
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 15,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 17,61*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,28*
€ 8,95*
ab € 17,76*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.