Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkontaktgeber, BZOOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085451
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BZOOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkontaktgeber
Tastkontaktgeber, Typ=BZOOK, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubenklemme, 2.5 mm², Geeignet für=Schalter, Kontaktkonfiguration=2 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,91*
€ 14,32*
9 Tage
143
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 15,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 17,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.