Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 220nF, 25VDC, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086672
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1500805B224K250N3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 220nf
Keramikkondensator, Typ=RND 1500805B224K250N3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=220 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.