Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50VDC, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086872
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1501206B104K500NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 50v
Keramikkondensator, Typ=RND 1501206B104K500NT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.65 mm, Kapazität=100 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0212*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.