Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED-Lupenleuchte mit Tischklemme, 127mm, 1.75x, F, Glas, Euro Type C (CEE 7/16) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088241
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00120
EAN/GTIN:
     653415238454
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
Dimmbare LED-Lupenleuchte mit Tischklemme, Typ=RND 550-00120, Dioptre=3 Dioptrie, Energieklasse=F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
3400 g
Tiefe:
775 mm
Bruttogewicht:
3400 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
8524110000
Weitere Suchbegriffe: Dimmbare LED-Lupenleuchte mit Tischklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 93,17*
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 107,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.