Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 15mm, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088498
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30900
EAN/GTIN:
     4011391309005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Typ=30900, Abisolierleistung max.=15 mm, Abisolierquerschnitt max.=50 mm², Abisolierquerschnitt min.=1.5 mm², Gesamtlänge=130 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
245 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
282
1
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,76*
2 Tage
329
1
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,80*
1 Tag
329
1
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 16,09*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 16,13*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
T30910
ab € 12,76*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.