Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxidschicht Widerstand 250mW 1kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088532
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155MOR0W4J0102A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=RND 155MOR0W4J0102A50, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=7.5 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=400 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metalloxidschicht, Temperaturkoeffizient=±350 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,180 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.