| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30089560 Herst.-Nr.: RND 170-00104 EAN/GTIN: 653415285236 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00104, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=1.6 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 32 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |