Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 2.5A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089569
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00113
EAN/GTIN:
     653415285182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung 6.3 x 32 mm
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00113, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=1.6 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=2.5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3739*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7135*
€ 0,84907
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7035*
€ 0,83717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5943*
€ 0,70722
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5443*
€ 0,64772
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.