Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 16A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089588
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00132
EAN/GTIN:
     653415285076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00132, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=2.2 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=16 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.