Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 1.6A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089605
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00149
EAN/GTIN:
     653415285014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00149, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=2.2 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=1.6 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1929*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.