| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30089613 Herst.-Nr.: RND 170-00157 EAN/GTIN: 653415284949 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00157, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=2.2 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=20 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 2,028 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 2,028 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |