Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089817
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6227-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=6227-SC, Breite=72 mm, Höhe=26 mm, Länge=96 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IPX2, Konformität mit Normen=EN 60950 EU, Serien=6227
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
202 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.