Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze, SIAF, flexibel Silikon 2.5mm² Verzinntes Kupfer Rot H05S-K 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090296
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00510
EAN/GTIN:
     653415238829
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, SIAF, flexibel, Typ=RND 475-00510, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05S-K, Konformität mit Normen=BS EN 50525-2-41 BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
3340 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
3340 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litze, SIAF, flexibel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 1,0271*
€ 1,4359*
100
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 1,4359*
€ 1,70872
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,3959*
€ 1,66112
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,2071*
€ 1,43645
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,1771*
€ 1,40075
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 1,0271*
€ 1,22225
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,0271* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 143,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.