Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 50 mA 12 VDC Tastend 1 Schliesser 2.45N SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090672
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=RND 210-00216, Betätigungskraft=2.45 N, Breite=12 mm, Höhe=7.3 mm, Länge=12 mm, Art des Betätigers=Quadratische Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Grau, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2627*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3327*
€ 0,39591
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.