Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 2.3 ... 5mm, Blau, Polyolefin, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091019
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00259
EAN/GTIN:
     653415239062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00259, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.3 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=5 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=10 m, Schrumpftemperatur max.=125 °C, Schrumpftemperatur min.=75 °C, Spannkraft (Druck)=10.4 MPa, Wanddicke=0.5 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Blau, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=200%, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
136 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,482* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.