Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 4.5 ... 9.5mm, Schwarz, Polyolefin, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091027
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00267
EAN/GTIN:
     653415239147
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00267, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=10 m, Schrumpftemperatur max.=125 °C, Schrumpftemperatur min.=75 °C, Spannkraft (Druck)=10.4 MPa, Wanddicke=0.6 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=200%, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
203 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
203 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,643* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.