Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 3 ... 6mm, Schwarz, Polyolefin, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091057
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00303
EAN/GTIN:
     653415239444
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00303, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=10 m, Schrumpftemperatur max.=125 °C, Schrumpftemperatur min.=70 °C, Spannkraft (Druck)=10.4 MPa, Wanddicke=0.56 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=≥200%, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
149 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
149 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.