Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyvinylidenfluorid, 0.8 ... 1.6mm, Klar, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091065
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00311
EAN/GTIN:
     653415239529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00311, Ausdehnung max.=150 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=175 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.33 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyvinylidenfluorid, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,86* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.