Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyvinylidenfluorid, 2.4 ... 4.8mm, Klar, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091068
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00314
EAN/GTIN:
     653415239550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00314, Ausdehnung max.=150 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=175 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.35 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyvinylidenfluorid, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,77* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.