Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyvinylidenfluorid, 12.7 ... 25.4mm, Klar, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091073
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00319
EAN/GTIN:
     653415239604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00319, Ausdehnung max.=150 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=175 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.42 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyvinylidenfluorid, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 18,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.