Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Modul, - D-Sub-Stecker, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091302
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1450850000
EAN/GTIN:
     4050118255713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
D-Sub-Modul, Typ=1450850000, Alternative (Alias)=IE-FCI-D9-FM, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=SPCC, Kontaktbeschichtung=Gold, Steckverbindertyp A=D-Sub-Stecker, 9-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
12,100 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
12,1 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Modul
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 4,11*
1
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,13*
1
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,14*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,14*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.