Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, 2 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091631
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1552.2602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=1552.2602, Breite=13 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=17 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=29.5 mm, Pole=2, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Schnappverschluss, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=26.2 x 12.4 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=16 A, Serien=1550
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,25*
1
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,97*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 4,04*
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.