Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5mm, Panelmontage, 9.5x9.5x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091922
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     A1048OAAAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED-Halter, Typ=A1048OAAAD, Anzahl LEDs=1, Breite=9.5 mm, Durchmesser=9.5 mm, Höhe=15 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=9.5 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8512200090
Weitere Suchbegriffe: LED-Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.