Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, 1 Schliesser, 250V, AUS-(EIN) ()%3Dtastend, IP66, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091934
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1501ALAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C1501ALAAA, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=32 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 11 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=1500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.