Wippschalter, Typ=C5503PLLAB, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=31.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 11 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=5500 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 14 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 37 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 32 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|