| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30091949 Herst.-Nr.: R13208FAAA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippschalter, Typ=R13208FAAA, Breite=20.2 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20.2 mm, Höhe=28.1 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=R13 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 23 mm | Nettogewicht: | 5 g | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536301090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |