Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 5 mm 145Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092150
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00008
EAN/GTIN:
     653415283966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=RND 165-00008, Aussendurchmesser=13 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=25.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=145 Ω, Innendurchmesser=5 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Rund, Für Kabeldurchmesser=5 mm, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.