Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Eingang, C14, 250V, 1-polig - beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092290
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Stecker, Typ=BZV01/A0620/11, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=1-polig – beleuchtet, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CCC CSA ENEC-10 UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 69,40*
€ 6,90*
ab € 48,94*
€ 69,79*
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 40,35*
€ 73,85*
€ 8,95*
ab € 44,86*
€ 79,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,332*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.