Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste 4x IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092311
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Steckerleiste, Typ=PXD200, Anzahl der Ausgänge=4, Breite=44 mm, Höhe=38 mm, Kabellänge=-999, Länge=150 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Befestigungsmethode=Schraube, Integrierter Schalter=Nein, Steckdosenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=IEC 60320 C13, Steckverbindung Eingang=IEC 60320 C14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
131 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,73*
€ 33,56*
€ 6,90*
ab € 19,71*
€ 37,76*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 32,65*
€ 50,59*
€ 8,95*
ab € 35,69*
€ 53,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,84*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 5,57*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 5,60*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,69*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,22*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.